missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-1-(4-Bromophényl)éthylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine |
| Point de fusion | -25 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 112 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 200.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |