missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 70 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin |
| Poids de formule | 147.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |