missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl phosphate d'hydrogène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(-)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl Hydrogen Phosphate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 348.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |