missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quinoxaline 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Quinoxaline |
| Point de fusion | 32 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 226 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 130.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VD1225000 |
| TSCA | Oui |