missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quinoline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Quinoline |
| Point de fusion | -15 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 238 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2656 |
| Poids de formule | 129.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0794 |
| RTECSNumber | VA9275000 |
| TSCA | Oui |