missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quinidine 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Quinidine |
| Point de fusion | 172 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 324.42 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0324 |
| RTECSNumber | VA4725000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |