missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quincorine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Quincorine |
| Point de fusion | 25 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 270 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 167.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |