Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’extraction de la méthode QuEChERS EN 15662
Description
Utilisez Thermo Scientific™ les kits d’extraction QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que des fruits et légumes pour l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus de pesticides, de médicaments vétérinaires et de toxines selon la méthode EN 15662. Nos trousses QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Efficace, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons préemballés et prêts à peser, conçus pour simplifier votre flux de travail, offrir d’excellentes récupérations pour une grande variété d’analytes, minimiser le risque d’erreur, économiser du temps et de l’argent, et offrir des résultats reproductibles de haute qualité.
Thermo Scientific™ Les kits d’extraction par méthode QuEChERS EN 15662 rendent la préparation des échantillons simple et efficace, vous permettant d’effectuer des extractions et d’analyser en toute confiance des échantillons de fruits et légumes à la recherche de résidus de pesticides et autres contaminants.
Trois formats différents de kits d’extraction sont disponibles pour des échantillons de 10 g.
- Sels d’extraction dans des poches, sans tubes
- Sels d’extraction dans des sachets avec des tubes de 50 mL
- Sels d’extraction dans des sachets avec tubes de 50 mL et homogénéiseurs céramiques
Quel est le but des produits chimiques utilisés dans la méthode EN 15662?
- Acétonitrile : utilisé pour effectuer l’extraction monophasée sur un échantillon
- MgSO4 anhydre : induit la séparation de phase entre la teneur en eau de l’échantillon et la couche d’acétonitrile; enlève l’eau restante de l’échantillon
- NaCl : induit une séparation de phase entre la teneur en eau de l’échantillon et la couche d’acétonitrile; enlève l’eau résiduelle de l’échantillon
- Citrate trisodique : tamponne l’échantillon pour stabiliser le pH
- Sesquihydrate de citrate disodique : tamponne l’échantillon pour stabiliser le pH
- PSA : amine secondaire primaire, utilisée pour retirer les composants de la matrice polaire, les co-extractifs citriques et les acides gras libres de l’échantillon
- C18 : élimine les graisses, les stérols et d’autres interférences non polaires de l’échantillon
- GCB : (noir de carbone graphisé) enlève le pigment (non recommandé pour l’utilisation avec les pesticides planaires)
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | QuEChERS EN 15662 kit d’extraction de méthode pour échantillon de 10 g; 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl, 0,5 g de Na-Citrate Sesquihydrate, 1 g de Na-Citrate en poches; Homogénéiseurs céramiques; Tubes vides de 50 mL; 50/paquet |
| Catégorie | Kit d’extraction QuEChERS |
| Comprend | Sels dans des poches, tubes, homogénéiseurs céramiques |
| Méthode | Préparation d’échantillon QuEChERS pour la méthode EN 15662 |
| Composition du sel | 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl, 0,5 g de Na-Citrate de Sesquihydrate, 1 g de Na-Citrate |
| Taille de l’échantillon | Échantillon de 10 g |
| Dimension du tube | 50 mL |