Learn More
Thermo Scientific™ Kits de nettoyage de la méthode QuEChERS EN 15662
Description
Utilisez Thermo Scientific™ les kits de nettoyage QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que des fruits et légumes pour l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus de pesticides, de médicaments vétérinaires et de toxines selon la méthode EN 15662. Nos trousses QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Efficace, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons préemballés et prêts à peser, conçus pour simplifier votre flux de travail, offrir d’excellentes récupérations pour une grande variété d’analytes, minimiser le risque d’erreur, économiser du temps et de l’argent, et offrir des résultats reproductibles de haute qualité.
Thermo Scientific™ Les kits de nettoyage de la méthode QuEChERS EN 15662 rendent la préparation des échantillons simple et efficace, vous permettant d’effectuer des extractions et d’analyser en toute confiance des échantillons de fruits et légumes à la recherche de résidus de pesticides et autres contaminants.
Les kits de nettoyage sont disponibles en formats de tubes préremplis de 2 mL et 15 mL pour les matrices suivantes : fruits et légumes généraux, fruits et légumes pigmentés, fruits et légumes très pigmentés, ainsi que fruits et légumes contenant des graisses et des cires.
Quel est le but des produits chimiques utilisés dans la méthode EN 15662?
- Acétonitrile : utilisé pour effectuer l’extraction monophasée sur un échantillon
- MgSO4 anhydre : induit la séparation de phase entre la teneur en eau de l’échantillon et la couche d’acétonitrile; enlève l’eau restante de l’échantillon
- NaCl : induit une séparation de phase entre la teneur en eau de l’échantillon et la couche d’acétonitrile; enlève l’eau résiduelle de l’échantillon
- Citrate trisodique : tamponne l’échantillon pour stabiliser le pH
- Sesquihydrate de citrate disodique : tamponne l’échantillon pour stabiliser le pH
- PSA : amine secondaire primaire, utilisée pour retirer les composants de la matrice polaire, les co-extractifs citriques et les acides gras libres de l’échantillon
- C18 : élimine les graisses, les stérols et d’autres interférences non polaires de l’échantillon
- GCB : (noir de carbone graphisé) enlève le pigment (non recommandé pour l’utilisation avec les pesticides planaires)
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Kit de nettoyage de la méthode QuEChERS EN 15662; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 7,5 mg de GCB prérempli dans des tubes de 2 mL; 100/paquet |
| Catégorie | Kit de nettoyage QuEChERS |
| Comprend | Sels dans des tubes préremplis |
| Méthode | Préparation d’échantillon QuEChERS pour la méthode EN 15662 |
| Composition du sel | 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 7,5 mg de GCB |
| Type d’échantillon | Fruits et légumes très pigmentés |
| Dimension du tube | 2 mL |