missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Kits d’extraction de méthodes QuEChERS AOAC 2007.01

Numéro de catalogue. 03254136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Des sels dans des poches, des tubes
Sels dans des poches, tubes, homogénéiseurs céramiques
Sels dans des sachets
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend
03254136 Sels dans des poches, tubes, homogénéiseurs céramiques
03254137 Des sels dans des poches, des tubes
03254180 Sels dans des sachets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 03254136 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S115AOACCHKIT

Utilisez Thermo Scientific™ les kits d’extraction de la méthode QuEChERS AOAC 2007.01 pour préparer des échantillons complexes pour l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus, toxines et autres contaminants.

Utilisez Thermo Scientific™ les kits d’extraction QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que des fruits et légumes pour l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus de pesticides, de médicaments vétérinaires et de toxines selon la AOAC méthode 2007.01. Nos trousses QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Efficace, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons préemballés et prêts à peser, conçus pour simplifier votre flux de travail, offrir d’excellentes récupérations pour une grande variété d’analytes, minimiser le risque d’erreur, économiser du temps et de l’argent, et offrir des résultats reproductibles de haute qualité.

Kits d’extraction de méthodes QuEChERS AOAC 2007.01

Extraire les analytes d’intérêt d’un échantillon homogénéisé à l’aide de sels d’extraction. Utilisez ces kits avec des échantillons de 10 g ou 15 g. Choisissez parmi :

  • Sels d’extraction dans des poches, pas de tubes
  • Sels d’extraction dans des sachets avec des tubes de 50 mL
  • Sels d’extraction dans des sachets avec tubes de 50 mL et homogénéiseurs céramiques

Produits chimiques utilisés dans la AOAC méthode 2007.01

  • Acétonitrile : utilisé pour effectuer l’extraction monophasée sur un échantillon
  • MgSO4 anhydre : induit la séparation de phase entre la teneur en eau dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors du partage liquide-liquide; enlève l’eau restante de l’échantillon pendant la dSPE
  • NaOAc : tamponne l’échantillon pour stabiliser le pH
  • PSA : amine secondaire primaire, utilisée pour retirer les composants de la matrice polaire, les co-extractifs citriques et les acides gras libres de l’échantillon lors de l’extraction en phase solide dispersive
  • C18 : élimine les graisses, les stérols et d’autres interférences non polaires de l’échantillon
  • GCB : noir de carbone graphisé, enlève le pigment (non recommandé pour utilisation avec des pesticides plans)

Spécifications

Aperçu général Kit d’extraction QuEChERS AOAC pour un échantillon de 15 g; 6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAc dans les poches; Homogénéiseurs céramiques; Tubes vides de 50 mL; 50/paquet
Catégorie Kit d’extraction QuEChERS
Comprend Sels dans des poches, tubes, homogénéiseurs céramiques
Méthode Préparation d’échantillons QuEChERS pour AOAC la méthode 2007.01
Composition du sel 6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAc
Taille de l’échantillon Échantillon de 15 g
Dimension du tube 50 mL