missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Lame de microscope à quartz, fusée, 25,4x25,4x1,0 mm (1,0x1,0x0,0394 po)

Numéro de catalogue. AA42297KJ
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 pièces
Dimensions (L x P):
25.4 x 25.4 mm
50.8 x 25.4 mm
76.2 x 25.4 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Dimensions (L x P)
AA42297KJ 5 pièces 76.2 x 25.4 mm
AA42295KJ 5 pièces 25.4 x 25.4 mm
AA42296KJ 5 pièces 50.8 x 25.4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA42297KJ Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042297KJ

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Lames en quartz fondu fabriquées en fusionnant de la silice cristalline naturellement présente

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

  • Haute pureté chimique, point de fusion et résistance à la corrosion
  • Extrêmement dur avec un faible coefficient de dilatation thermique
  • Présente des propriétés d’isolation électrique et une transmission optique de l’ultraviolet à l’infrarouge

Spécifications

Longueur (métrique) 76.2 mm
Largeur (métrique) 25.4 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
Aperçu général Fabriqué à partir de quartz fusionné
Quantité 5 pièces
Dimensions (L x P) 76.2 x 25.4 mm

RUO – Usage réservé à la recherche