Learn More
QuantStudio™ Kit de plaques Absolute Q™ MAP16
Description
Le Applied Biosystems QuantStudio kit de plaques Absolute Q MAP16 est un composant clé du QuantStudio système PCR numérique Absolute Q. Le système est propulsé par la technologie brevetée de plaque à matrice microfluidique (MAP) qui permet une séparation cohérente et automatisée de l’échantillon en 20 000 microchambres avec un coefficient de variation CV (1%) en chef <de l’industrie. Le QuantStudio consommable Absolute Q MAP16 utilise des plaques moulées par microinjection pour surmonter les défis courants liés à l’incohérence et au volume mort élevé. Cette approche novatrice offre de nombreux avantages, notamment : Volume précis de microchambre, distribution constante des échantillons et plus de 98% du volume chargé analysé.
La précision et l’exactitude inégalées du système Q absolu offrent une confiance dans les mesures entre réplications et expériences.
Spécifications
Spécifications
| Barcode | Comprend un code‑barres |
| Content And Storage | Comprend des plaques MAP16, des joints et un tampon d’isolation Q absolu (Cat. Non. A52730) |
| For Use With (Equipment) | Système PCR numérique QuantStudioTM Absolute QTM |
| No. of Wells | 16 |
| For Use With (Application) | PCR numérique |
| No. per Case | 12 plaques |
| No. per Pack | 12 plaques |
| Quantity | 12 plaques |
| Shipping Condition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas pour des procédures diagnostiques