missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Qorpak™ Kaptclean Bouteilles — à bouche large ambrée thermodurcissable F217 et PTFE
Description
- Protéger les rayons UV et les lumières nocives pour les produits sensibles à la lumière
- Seulement nettoyé
- Matériau : Verre
- Avec la casquette
- Disque de polypropylène PTFE également disponible (Cat. No 02-991-776)
Certifications
Voici U.S. Spécifications et lignes directrices de l’EPA pour les contenants d’échantillons sans contaminants
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 2 oz, 60 mL |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (impériale) | 1,73 po. |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 24/Cs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Vert |
| Bouchon inclus | Oui |
| Graduée | Non |
| Afficher plus de résultats |