missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Qorpak™ Fioles d’échantillons de borosilicate clair avec capuchons

Numéro de catalogue. 02992997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3.75 mL
7.5 mL
11 mL
15 mL
20 mL
22 mL
30 mL
40 mL
60 mL
Hauteur (métrique):
45 mm
57.5 mm
60 mm
65 mm
70 mm
81 mm
85 mm
95 mm
140 mm
Matériau (revêtement):
Caoutchouc
Polycône
PTFE/silicone
Pulp/Vinyle
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Hauteur (métrique) Matériau (revêtement)
02992997 15 mL 70 mm Polycône
02991347 30 mL 95 mm Pulp/Vinyle
02991350 11 mL 65 mm Caoutchouc
02991353 7.5 mL 60 mm Pulp/Vinyle
02991500 7.5 mL 60 mm Caoutchouc
02991509 22 mL 85 mm Pulp/Vinyle
02991735 15 mL 70 mm Caoutchouc
02991763 22 mL 85 mm Caoutchouc
02991944 3.75 mL 45 mm Pulp/Vinyle
02992044 3.75 mL 45 mm Caoutchouc
02992047 22 mL 85 mm Polycône
02992062 11 mL 65 mm Polycône
02992238 7.5 mL 60 mm Polycône
02992362 11 mL 65 mm Pulp/Vinyle
02992374 15 mL 70 mm Pulp/Vinyle
02992384 40 mL 95 mm Pulp/Vinyle
02992534 20 mL 57.5 mm Caoutchouc
02992590 22 mL 70 mm Polycône
02992602 30 mL 95 mm Polycône
02992668 40 mL 81 mm Pulp/Vinyle
02992900 40 mL 95 mm Polycône
02992933 40 mL 95 mm PTFE/silicone
02993103 3.75 mL 45 mm Polycône
02993121 20 mL 57.5 mm PTFE/silicone
02993182 20 mL 57.5 mm Polycône
02992859 60 mL 140 mm Polycône
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Numéro de catalogue. 02992997 Fournisseur Qorpak™ Code fournisseur GLC00995

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Très résistante aux chocs thermiques et à la lixiviation chimique

  • Avec une grande visibilité
  • Disponible avec des capuchons faits de différents matériaux (trou en polypropylène, pâte/vinyle phénolique, polycône phénolique et caoutchouc phénolique)
  • Disponible en volumes allant de 0,5 à 15 dr. (1,85 à 60 mL)

Spécifications

Matériau (revêtement) Polycône
Diamètre (impériale) externe 0,81 po.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 20.7 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu Non
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 15 mL
À utiliser avec (application) Très résistante à la chaleur et aux produits chimiques
Hauteur (impériale) 2,75 po
Type de filetage Vis
Volume (impérial) 4 dr.
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 144/Cs.
Taille de bouchon 18-400
Zone de marquage Non
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de produit Fiole d’échantillon avec bouchon à vis
Afficher plus de résultats Show Less