missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons à échantillons
- Qorpak™ Fioles d’échantillons de borosilicate clair avec capuchons
Qorpak™ Fioles d’échantillons de borosilicate clair avec capuchons
Catalog No. 02992534
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
3.75 mL
7.5 mL
11 mL
15 mL
20 mL
22 mL
30 mL
40 mL
60 mL
Hauteur (métrique):
45 mm
57.5 mm
60 mm
65 mm
70 mm
81 mm
85 mm
95 mm
140 mm
Matériau (revêtement):
Caoutchouc
Polycône
Pulp/Vinyle
23 product options available for selection
| Catalog No. | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Matériau (revêtement) |
|---|---|---|---|
| 02992534 | 20 mL | 57.5 mm | Caoutchouc |
| 02991347 | 30 mL | 95 mm | Pulp/Vinyle |
| 02991350 | 11 mL | 65 mm | Caoutchouc |
| 02991353 | 7.5 mL | 60 mm | Pulp/Vinyle |
| 02991500 | 7.5 mL | 60 mm | Caoutchouc |
| 02991509 | 22 mL | 85 mm | Pulp/Vinyle |
| 02991735 | 15 mL | 70 mm | Caoutchouc |
| 02991944 | 3.75 mL | 45 mm | Pulp/Vinyle |
| 02992044 | 3.75 mL | 45 mm | Caoutchouc |
| 02992047 | 22 mL | 85 mm | Polycône |
| 02992062 | 11 mL | 65 mm | Polycône |
| 02992238 | 7.5 mL | 60 mm | Polycône |
| 02992362 | 11 mL | 65 mm | Pulp/Vinyle |
| 02992374 | 15 mL | 70 mm | Pulp/Vinyle |
| 02992384 | 40 mL | 95 mm | Pulp/Vinyle |
| 02992590 | 22 mL | 70 mm | Polycône |
| 02992602 | 30 mL | 95 mm | Polycône |
| 02992668 | 40 mL | 81 mm | Pulp/Vinyle |
| 02992900 | 40 mL | 95 mm | Polycône |
| 02992997 | 15 mL | 70 mm | Polycône |
| 02993103 | 3.75 mL | 45 mm | Polycône |
| 02993182 | 20 mL | 57.5 mm | Polycône |
| 02992859 | 60 mL | 140 mm | Polycône |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Catalog No.
02992534
Supplier
Qorpak™
Supplier No.
GLC04995
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Add to Cart
Add to Cart
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Très résistante aux chocs thermiques et à la lixiviation chimique
- Avec une grande visibilité
- Disponible avec des capuchons faits de différents matériaux (trou en polypropylène, pâte/vinyle phénolique, polycône phénolique et caoutchouc phénolique)
- Disponible en volumes allant de 0,5 à 15 dr. (1,85 à 60 mL)
Specifications
Specifications
| Matériau (revêtement) | Caoutchouc |
| Diamètre (impériale) externe | 1,07 po. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 27.25 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 20 mL |
| À utiliser avec (application) | Très résistante à la chaleur et aux produits chimiques |
| Hauteur (impériale) | 2,26 pouces. |
| Type de filetage | Vis |
| Volume (impérial) | 5 dr. |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Quantité | 72/Cs. |
| Taille de bouchon | 24-400 |
| Zone de marquage | Non |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Hauteur (métrique) | 57.5 mm |
| Type de produit | Fiole d’échantillon avec bouchon à vis |
| Show More Show Less |