missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Qorpak™ Bouteilles rondes Amber Boston, sous vide et ionisées avec thermodurcissance F217 et capuchon en PTFE

Numéro de catalogue. 02992721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 mL
960 mL
Taille de bouchon:
24-400 mm
33-400 mm
Emballage:
Paquet de convention
Quantité:
12/Cs.
24/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Taille de bouchon Emballage Quantité
02992721 240 mL 24-400 mm Paquet de convention 24/Cs.
361011036 960 mL 33-400 mm Paquet de convention 12/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02992721 Fournisseur Qorpak™ Code fournisseur GLC01950

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bouteilles à usage général idéales pour les contenus sensibles aux UV. Qorpak™ Bouteilles rondes Boston ambrées, sous vide et ionisées : Avec le thermodurcissage F217 et le PTFE, Cap assure l’intégrité du produit pour un stockage à long terme.

Processus de nettoyage par vide et ionisation : L’air comprimé passe à travers un séparateur de condensat et un filtre coalescent pour éliminer les aérosols et les particules fines de poussière. Ensuite, l’air passe à travers un filtre absorbant pour éliminer les gaz. Un vide aspire l’atmosphère chargée en particules hors du contenant. Des fermetures nettoyées individuellement sont immédiatement placées sur le contenant. Les contaminants tels que la saleté meuble, les peluches de carton, les aérosols et les fines particules de verre sont éliminés par le procédé.

Bouteilles rondes Boston ambrées

  • Ouverture étroite du manche à vis avec épaules courbées
  • Le verre fournit une interférence chimique minimale avec le contenu

Spécifications

Capacité d'absorption 8 oz, 240 mL
Capacité (métrique) 240 mL
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,36 po.
Matériau Verre
Emballage Paquet de convention
Quantité 24/Cs.
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Vert
Bouchon inclus Oui
Graduée Non
Ouverture Étroit, fileté
Hauteur (métrique) 138 mm
Hauteur (impériale) 14,2 cm (5,43 po)
Joint de fermeture F217, PTFE
Matériau du bouchon Thermodurci
Taille de bouchon 24-400 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz.
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouteille Boston ronde
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats