missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de pyridostigmine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pyridostigmine Bromide |
| Point de fusion | 154 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 261.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Niveau | Research |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0648 |
| RTECSNumber | UU5270000 |
| TSCA | Non |