missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridinium p-Toluenesulfonate 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Pyridinium p-Toluenesulfonate |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 251.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Oui |