missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridine N-oxyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pyridine N-Oxide |
| Point de fusion | 62 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 105 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 95.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Niveau | Laboratory |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1106 |
| RTECSNumber | UT6410000 |
| TSCA | Oui |