missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Condenseurs ouest avec embout goutte

Description
Ces PYREX condenseurs West sont conçus avec une gaine de 190 mm de long dotée d’un joint supérieur conique standard. Le dessous a un joint intérieur standard à coniques avec une pointe goutte-à-goutte. Les tubulations sont du même côté pour réduire la cassure. L’overdose de tabulation est d’environ 10 mm.
La catégorie no 2705-19 est une pièce de remplacement pour les kits de chimie organique (catégories no 6949 à 6949K).
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Pour des applications générales de condensation |
| À utiliser avec (équipement) | Pièce de rechange pour un kit de chimie organique |
| Hauteur (impériale) | 11,1 po. |
| Comprend | Pointe goutte |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (impériale) d’orifice de vidange | 7,4 po. |
| Catégorie | Condenseur Ouest |
| Nb de joint conique standard | 19/22 |
| Longueur (métrique) | 190 mm |
| Longueur (métrique) de gaine | 19 cm |
| Afficher plus de résultats |