missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Burets sérialisés/certifiés de classe A
GREENER_CHOICE

Catalog No. 0370127C
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacité (métrique)
0370127C 50 mL
0370127B 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 0370127C Supplier Corning™ Supplier No. 210550
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

Des marques colorées, des lignes fines et nettes et de grands chiffres faciles à lire.

Calibré selon les tolérances de classe A conformément aux ASTM lois D-511, E-542 et ASTM E-287. Chaque buret est sérialisé individuellement et est accompagné d’un certificat d’identification et de capacité accessible, traçable selon NIST des normes (disponibles en ligne). Ce buret présente des marques colorées avec des lignes fines et nettes, ainsi que de grands chiffres faciles à lire. Chaque burette est fournie avec un couvercle antipoussière. Toutes les capacités sont offertes avec un bouchon de robinet à alésage de 2 mm.

Testées et étalonnées dans un laboratoire certifié ISO/IEC 17025.  

Specifications

Diamètre (impériale) externe 1,40 cm (0,55 po)
Diamètre (métrique) externe 14 cm
Capacité (métrique) 50 mL
Hauteur (impériale) 74,98 cm (29,52 po)
Matériau Verre
Graduations 0.1 mL
Hauteur (métrique) 75 cm
Nb par paquet 1/Pk.
Nb par boîte 1/Cs.
Comprend Housse de protection
Matériau de robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,05 ml
Catégorie Burette sérialisée/certifiée de classe A
Classe Classe A :
Certifications/Conformité ASTM D511, ASTM E287, ASTM E542, NIST
Show More Show Less