missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Pipettes réutilisables de classe A Mohr (mesure), TD, sérialisées/certifiées, codées par couleur
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 136504D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Couleur:
Blanc
Bleu
Orange
Tolérance:
±0,01 mL
±0,02 mL
±0,03 mL
±0,05 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Couleur Tolérance
136504D 25 mL Blanc ±0,05 ml
136504 1 mL Blanc ±0,01 mL
136504A 2 mL Blanc ±0,01 mL
136504B 5 mL Bleu ±0,02 mL
136504C 10 mL Orange ±0,03 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Ne pipetez pas par voie orale. Utilisez un dispositif de pipetage mécanique.
Numéro de catalogue. 136504D Fournisseur Corning™ Code fournisseur 707025
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ne pipetez pas par voie orale. Utilisez un dispositif de pipetage mécanique.

Traçable

Calibré selon les tolérances de classe A conformément aux ASTM E-542, ATSM E-694 et ASTM E-1293. Chaque pipette est sérialisée individuellement et munie d’un certificat d’identification et de capacité, traçable selon NIST les normes. Calibrés “pour fournir” leur capacité totale sans explosion. Codé par couleur par taille pour faciliter l’identification. Des gradations colorées sont émaillées sur le verre. L’extrémité supérieure de 5 mL à 25 mL est étroite (type Mohr).

Ne pipetez pas par voie orale. Nous suggérons d’utiliser un appareil de pipetage mécanique.

Testées et étalonnées dans un laboratoire certifié ISO/IEC 17025.

Certifications

Chaque pipette possède un numéro de série marqué en permanence ainsi qu’un certificat d’identification et de capacité traçable selon les normes fournies par NIST.

Compliance

Les pipettes de classe A, type I, sont calibrées pour livrer. Tolérances conformément aux ASTM™ E 542 et E 1293.

Spécifications

Étalonnage Étalonné « à livrer »
Certifications/Conformité ASTM E542, ASTM E1293, NIST
Classe A
Diamètre (impériale) externe 1,40 cm (0,55 po)
Diamètre (métrique) externe 14 mm
Matériau Verre
Stérilité Non stériles
Graduée Oui
Graduations 0.1 mL
Longueur (impériale) 17,3 po.
Type de cône Rond
Tolérance ±0,05 ml
Volume (impérial) 23,8 g (0,84 oz).
Couleur Blanc
Volume (métrique) 25 mL
Longueur (métrique) 440 mm
Catégorie Pipet gradué, Type 1
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats