missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PYREX™ Cheminées en forme de globe avec robinet d’arrêt coniques standard

Numéro de catalogue. 10442F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
10442F 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10442F Fournisseur PYREX™ Code fournisseur 63401L

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Excellent pour le travail sur les racks

Ces entonnoirs sont fabriqués à partir de fleurs spécialement moulées qui sont effilées vers le robinet d’arrêt pour faciliter la séparation des liquides. Leur design robuste les rend excellents pour le travail sur rack.

Spécifications

Diamètre (métrique) supérieur 131 mm
Capacité (métrique) 1 L
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 414 mm
Aperçu général Fermeture en verre
À utiliser avec (application) Pour le travail en rack
Comprend Bouchon et robinet d’arrêt
Robinets d’arrêt 4
Numéro de bouchon 27
Type de produit Cheminée séparatrice