missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Bouteilles en verre à rouleaux

Description
Fabriqué en verre borosilicate pour la clarté optique et la résistance mécanique.
- 38 mm avec un bouchon doublé de caoutchouc à jupes profondes pour la résistance aux fuites
- 45 mm avec bague de coulée amovible à basse température (-196° à +138 °C/-321° à +250 °F) pour une distribution nettoyante
- 51 mm avec une large ouverture pour un meilleur accès à l’échantillon
Order Info
Les bouchons de remplacement sont disponibles séparément
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Diamètre (impériale) | 4,33 po |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nb par boîte | 2/Cs. |
| Nb par paquet | 2/Pk. |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Hauteur (métrique) | 285 mm |
| Hauteur (impériale) | 11,22 po. |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille de bouchon | 38-430 mm |
| Afficher plus de résultats |