missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Bouteilles à lavage au gaz avec disques frités - sans assemblage de bouchon
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 030381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
473.17 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
030381 473.17 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 030381 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 31760500BO
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Grande base hexagonale pour la stabilité

Ces bouteilles de lavage au gaz de 500 mL PYREX™ remplacent les 31760-500EC et 31760-500C. Ces bouteilles ont de grandes bases hexagonales pour la stabilité.

Spécifications

Capacité (métrique) 473.17 mL
Capacité (impériale) 16 oz
Matériau Verre borosilicaté
Catégorie Bouteille de lavage au gaz en forme haute
Comprend 0,75 in Disque fritté O.D.
Joint conique standard 40/50
Stérilité Non stériles
Diamètre (impériale) extérieur 2,51 po.
Diamètre (métrique) extérieur 6.4 cm
À utiliser avec (application) Offrir une méthode économique mais efficace pour les gaz de lavage et de séchage
Quantité À l’unité
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats