missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Condensateurs Friedrichs
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 077445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de joint conique standard:
24/40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de joint conique standard
077445 24/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 077445 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 2640350
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet un fonctionnement très efficace

  • Condenseur de type Friedrichs (Pyrex)
  • La chambre à air hélicoïdale s’ajuste étroitement à l’intérieur de la veste
  • Les tubes de vapeur scellent la chemise à un angle de 75°
  • Pointe goutte
  • Joints coniques externes et intérieurs standards 24/40
  • Overdose de la veste × Longueur : 50 × 325 mm

Spécifications

Diamètre (impériale) extérieur de la gaine 4,98 cm (1,96 po)
Longueur (impériale) d’orifice de vidange 12,79 po.
Catégorie Condenseur
Nb de joint conique standard 24/40
Longueur (métrique) de gaine 325 mm
Diamètre (métrique) externe de gaine 50 mm