Learn More
Corning™ PYREX™ Burets de qualité économique avec robinet d’arrêt en PTFE remplaçable

Description
Includes
Robinet d’arrêt en résine fluorocarbone PTFE à verrouillage.
Un buret économique conçu pour réduire les coûts de remplacement en fournissant des composants remplaçables. Ces burets robustes et durables ont des hauts et des bas forcés et des gradations en émail blanc. Le robinet d’arrêt en PTFE à verrouillage à vis avec embout de terre est compatible avec le Cat. No 2116 corps de buret existants. Il suffit de remplacer l’ensemble du robinet d’arrêt pour profiter de la conception améliorée. Le nouvel ensemble de robinet d’arrêt remplaçable est doté d’un écrou et d’un collier de verrouillage filetés à vis, ce qui assure que le robinet d’arrêt ne tombe pas pendant l’utilisation. Cat. La pointe remplaçable no 2116-GTO a une extrémité de mise à la terre qui offre une meilleure prise et aide à empêcher la pointe de tomber.
Specifications
Specifications
| Diamètre (impériale) externe | 1,40 cm (0,55 po) |
| Diamètre (métrique) externe | 1.4 cm |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Hauteur (impériale) | 14,68 po. |
| Matériau | Verre |
| Graduations | 0.1 mL |
| Hauteur (métrique) | 37.3 cm |
| Nb par paquet | 2/Pk. |
| Nb par boîte | 6/Cs. |
| Comprend | Robinets d’arrêt |
| Show More |