missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Tubes en verre jetables à fond arrondi sans rebord
Description
Fabriqués en verre borosilicaté afin de réduire les variations de pH et les contaminants. Corning™ PYREX™ Les tubes en verre jetables à fond arrondi sans rebord sont conçus pour la culture cellulaire et le travail bactériologique général.
Ces tubes à usage unique sont emballés dans des conditionnements faciles à ouvrir et Pour une utilisation. Les trois petits formats sont disponibles en distributeur, tandis que les grands formats sont conditionnés en gros. Le verre borosilicaté réduit les variations de pH et les contaminants susceptibles de provenir du verre sodocalcique.
Spécifications
Spécifications
| Capacity (Metric) | 19 mL |
| Length (Metric) | 125 mm |
| Material | Verre borosilicaté |
| Disposable | Usage unique |
| For Use With | Pour travaux de culture tissulaire et usage bactériologique général |
| Label Type | Aucun |
| Packaging | En gros |
| Rimmed | Non |
| Sterility | Non stérile |
| Graduated | Non |
| Afficher plus de résultats |