missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Fioles volumétriques de classe A avec bouchons en PTFE
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 10462864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (Metric)
10462864 50 mL
10462855 1 L
10462859 200 mL
10462856 100 mL
10462857 10 mL
10462860 250 mL
10462858 2000 mL
10462863 500 mL
10462861 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 10462864 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 564450
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Flasque volumétrique; Manche long avec fond plat

La résistance des flasques a été considérablement augmentée grâce à des corps soufflés à la machine, qui sont scellés à des cous en tubes lourds. La file de fin d’études est nette et permanente; De grandes lettres blanches en bloc rendent l’inscription facile à lire. Fourni avec des bouchons codés par couleur en PTFE.



Pour les bouchons seulement, voir Cat. No 7630

Spécifications

Closure Material PTFE
Diameter (English) Outer 2 in
Capacity (Metric) 50 mL
Material Verre borosilicaté
Height (English) 5,94 po.
Height (Metric) 15.1 cm
Neck Style Longue
No. per Case 12/Cs.
No. per Pack 6/Pk.
Tolerance ±0,05 ml
Graduated Oui
Class A
Bottom Shape Fond plat
Diameter (Metric) Outer 51 mm
Closure Size 9
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats