missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Kit de chimie avec composants de joint conique standard 24/40
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1130064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
24/40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Joint conique standard
1130064 24/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1130064 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6949
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Colonne de condensateur Liebig; Condenseur à doigts froids; Flasque à fond rond de 100 mL; Flasque à fond rond de 250 mL; Fiole à fond rond de 500 mL; Entonnoir séparatoire gradué de 100 mL; PYREX Bouchon Porte-thermomètre en caoutchouc; Tube du récipient de réaction; Tube de séchage; Tube adaptateur de sortie; Adaptateur de tubes de distillation; Adaptateurs de tubes de connexion (2 par kit)

Kit de base fourni avec un boîtier en polyéthylène de taille tiroir, dans lequel les composants sont montés dans de la mousse

Ce kit de base Corning™ est fourni avec un boîtier en polyéthylène de la taille d’un tiroir dans lequel les composants sont montés dans de la mousse. Les composants du PYREX™ kit utilisent tous des joints coniques standards 24/40 pour la standardisation. La polyvalence du kit permet d'effectuer de nombreuses opérations de laboratoire standard, telles que : distillation, réaction avec évolution gazeuse, préparation ou récupération, reflux simple, reflux avec addition, distillation fractionnée et distillation sous vide. Le boîtier mesure environ 130 mm x 256 mm x 343 mm. Pour plus de détails sur les composants individuels du kit ou pour recommander des pièces de rechange, consultez les numéros de catalogue spécifiques.

Spécifications

Hauteur (impériale) 5,11 pouces.
À utiliser avec (application) Pour les expériences de laboratoire standard
Comprend Colonne de condenseur Liebig, condenseur à doigts froids, flasque d’ébullition à fond rond de 100 mL, flasque à fond rond de 250 mL, flasque à fond rond de 500 mL, entonnoir séparateur gradué de 100 mL, bouchon, porte-thermomètre en caoutchouc, tube de réaction, tube de séchage, tube de sortie adaptateur, adaptateur de tube de distillation, adaptateurs de tubes de connexion
Matériau Polyéthylène
Hauteur (métrique) 130 mm
Longueur (impériale) 13,5 in.
Dimensions (L x l x H) 13,5 x 10,07 x 5,11 po. (343 x 256 x 130 mm)
Longueur (métrique) 343 mm
Largeur (impériale) 10,07 pouces.
Largeur (métrique) 256 mm
Joint conique standard 24/40
Stérilité Non stériles
Type de produit Trousse de chimie
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats