missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Condenseurs Allihn avec joints coniques standards, embout goutte

Numéro de catalogue. 07736E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de joint conique standard:
19/38
24/40
29/42
Hauteur (impériale):
13,7 po.
44,96 cm (17,7 po)
21,6 pouces.
25,5 po.
29,5 po.
Longueur (impériale) d’orifice de vidange:
7,8 po
11,8 po.
39,9 cm (15,7 po)
19,6 po.
23,6 po.
Nb d’ampoules:
10.0
3.0
5.0
6.0
8.0
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de joint conique standard Hauteur (impériale) Longueur (impériale) d’orifice de vidange Nb d’ampoules
07736E 29/42 29,5 po. 23,6 po. 10.0
07736D 24/40 25,5 po. 19,6 po. 8.0
07736A 19/38 13,7 po. 7,8 po 3.0
07736C 24/40 21,6 pouces. 39,9 cm (15,7 po) 6.0
07736B 24/40 44,96 cm (17,7 po) 11,8 po. 5.0
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 07736E Fournisseur Corning™ Code fournisseur 2480600

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Adapté à la distillation sous vide

Un condenseur largement utilisé avec une surface plus grande que le type Liebig correspondant. Avec le joint conic standard extérieur en haut et le joint intérieur en bas avec un gouffre goutte-à-goutte. Adapté aux distillations sous vide. Les tubulations ont une overdose d’environ 10 mm.

Specifications

Catégorie Allihn Condenseur
À utiliser avec (application) Distillations sous vide
Hauteur (impériale) 29,5 po.
Longueur (impériale) d’orifice de vidange 23,6 po.
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (impériale) externe de branchement 9,91 mm (0,39 po)
Comprend Pointe goutte
Nb d’ampoules 10.0
Diamètre (métrique) extérieur de branchement 1 cm
Longueur (métrique) de gaine 60 cm
Nb de joint conique standard 29/42
Hauteur (métrique) 7.5 cm
Show More Show Less