missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrène (purifié par sublimation) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pyrene (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 151 °C |
| Point d’ébullition | 404 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 202.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0782 |
| RTECSNumber | UR2450000 |
| TSCA | Oui |