missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ Cadres pour EnviroTack™ tapis de contrôle de la contamination

Numéro de catalogue. 19125100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
26 x 38 po.
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19125100 508 x 965 mm
19125102 26 x 38 po.
19125101 508 x 1194 mm
19125103 711 x 1194 mm
19125105 965 x 1194 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19125100 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur PF 2038 01 W 00

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour être utilisé avec le PURUS™ EnviroTack™ tapis afin de créer un système facile à utiliser dans toute zone critique où l’adhésion directe des tapis à une surface de sol n’est pas permise.

  • Facile à déplacer pour le nettoyage
  • Un support antidérapant assure que le cadre reste en place
  • Convient à tous PURUS™ EnviroTack™ les tapis
  • Fort et durable
  • Antidérapant fabriqué en polyester recouvert de polymère
  • Naturellement antimicrobien, résistant à la moisissure et au mildiou

Spécifications

Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Pour utilisation dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des semi-conducteurs, en salles blanches et dans des applications industrielles.
À utiliser avec (équipement) 457 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats
Matériau Polystyrène
Épaisseur (métrique) 3.175 mm
Dimensions (L x P) 508 x 965 mm