missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Purpurin 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Purpurin |
| Point de fusion | 257 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 256.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0705 |
| RTECSNumber | CB8200000 |
| TSCA | Non |