missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Purifier™ Armeurs de biosécurité Logic™+ Classe II A2, 3 pieds. Largeur, modèles internationaux
Description
Tous les modèles présentent :
- Moteur à commutation électronique (ECM)
- Système de surveillance du débit d’air à profil d’air constant (CAP)
- Conception à pression négative intrinsèquement sûre
- Air-Wave™ Système d’entrée
- Contain-Air™ Canal de pression négative
- Alimentation et extraction de filtres HEPA à 99,99% efficaces. Filtres ULPA à 99,999% efficaces disponibles
- Écran LCD couleur en ligne de vue monté à l’intérieur avec MyLogic système d’exploitation. Affiche des filtres de vie, des messages d’état pour les conditions d’alarme et les alertes. 8 langues disponibles
- Éclairage DEL lumineux de 90 à 150 pieds de chandelle, sans reflet, situé à l’extérieur de la zone de travail contaminée
- Fermeture complète, dégagé à 1/4 de pouce. Châssis en verre de sécurité trempé
- Calandre d’entrée incurvée en acier inoxydable avec Reserve-Air fentes secondaires pour le flux d’air
- Deux prises duplex électriques. Acier inoxydable affleurant avec charnières amorties. Prises simples sur les modèles 230 V. Une prise de chaque côté, avec interruption de défaut à la terre (115 V)
- Smart-Start™ Démarrage et arrêt programmables par l’utilisateur
- Night-Smart™ Le système réduit la vitesse du ventilateur lorsque le châssis est fermé
- Intérieur en acier inoxydable étanche et extérieur en acier revêtu de poudre
- Récupérateur de serviette amovible situé sous la surface de travail
- Verrouillage électronique de sécurité activé par code
- 22,6 po. (57 cm) Ouverture de châssis et 27 pouces. (69 cm) de hauteur de vue
- 10 °Châssis inclinés avec mécanisme de levage facile contrebalancé
- Contrôle du pavé tactile conforme à l’ADA sur la borne droite
- Niveau <de bruit 63 dBA
- Charge thermique 990 BTU/heure (modèles de 4 pi)
- Surface de travail amovible, sans soudure en acier inoxydable de type 304, avec des boutons de sortie
- Vitesse d’entrée nominale de 105 pi/min (0,5 m/s)
- Vitesse nominale de descente de 55 pi/min (0,3 m/s)
- Environ 70% de recirculation d’air
- Profondeur totale x hauteur : 31,2 x 61,7 po. (79,2 x 156,7 cm)
- Cordon d’alimentation de 10 pieds (3 m) avec prise
- Minuterie intégrée et horloge numérique
- Garantie de cinq ans
- NSF Listé international
- Un support de base télescopique non soudé approuvé par la NSF en option inclus sur certains modèles
- Ensemble d’accessoires optionnels (lampe UV de 254 nm, luminaire de service conforme à l’ADA avec soupapes à bille, et portail de câble & homologué Vacu-Pass™ NSF) inclus sur certains modèles
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | NSF, Marqué CE, ADA, ISO 5 Conditions selon ISO 14644-1 et 2 |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Largeur (métrique) intérieure | 92.7 cm |
| Type de produit | Armoire de biosécurité de type A2 |
| Modèle | Purificateur Logic+ |
| Yield (Rendement) | <63 dBA |
| Sorties | 2 |
| Type de prise | Amérique du Nord (230 V) |
| Consommation électrique | 220 W |
| Prises | 2 |
| Afficher plus de résultats |