missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Purifier™ Armoires de biosécurité Cell Logic™+ classe II B2 avec Scope-Ready et Temp-Zone
Description
Tous les modèles présentent :
- Moteur à commutation électronique (ECM)
- Système de surveillance du débit d’air à profil d’air constant (CAP)
- Conception à pression négative intrinsèquement sûre
- Air-Wave Système d’entrée
- Contain-Air Canal de pression négative
- Alimentation et extraction de filtres HEPA à 99,99% efficaces. Filtres ULPA à 99,999% efficaces disponibles
- Écran LCD couleur monté à l’intérieur, en ligne de visée, avec MyLogic affichages du système d’exploitation, filtre la durée de vie, les messages d’état des conditions d’alarme et les alertes. 8 langues disponibles
- Éclairage LED lumineux, de 90 à 150 pieds de chandelle, sans reflet, situé à l’extérieur de la zone de travail contaminée
- Fermeture complète, dégagé à 1/4 de pouce. Châssis en verre de sécurité trempé
- Calandre d’entrée incurvée en acier inoxydable avec Reserve-Air fentes secondaires pour le flux d’air
- Deux prises duplex électriques. Acier inoxydable affleurant avec charnières amorties. Prises simples sur les modèles 230 V. Une prise de chaque côté, avec interruption de défaut à la terre (115 V)
- Smart-Start™ Démarrage et arrêt programmables par l’utilisateur
- Intérieur en acier inoxydable étanche et extérieur en acier revêtu de poudre
- Récupérateur de serviette amovible situé sous la surface de travail
- Verrouillage électronique de sécurité activé par code
- 22,6 po. (57 cm) Ouverture de châssis et 27 pouces. (69 cm) de hauteur de vue
- 10 °Châssis inclinés avec mécanisme de levage facile contrebalancé
- Contrôle du pavé tactile conforme à l’ADA sur la borne droite
- Surface de travail amovible, sans soudure en acier inoxydable de type 304, avec des boutons de sortie
- Scope-Ready™ Le paquet comprend 7 po. large x 10,5 po. découpe haute (18 x 27 cm) et Pure-Vu™ scellé avec col en acier recouvert de poudre. Stand-Still™ La plateforme d’isolation est requise et vendue séparément
- Temp-Zone™ Ensemble composé d’une zone de travail à température contrôlée, de 10,5 po. (27 cm) de large x 12,0 po. (30 cm) de profondeur (7,0 x 12 po sur des modèles de 3 pi) située sur le côté gauche de la surface de travail. Le circulateur est obligatoire (non inclus). Exigences du circulateur : débit minimum de 0,4 à 0,5 GPM (1,5 à 1,9 LPM), volume typique de 6 litres, et température de 0 à 50° °C (refroidisseur/chauffage)
- Niveau <de bruit 63 dBA
- Charge thermique 990 BTU/heure (modèles de 4 pi)
- Vitesse d’entrée nominale de 105 pi/min (0,5 m/s)
- Vitesse nominale de descente de 55 pi/min (0,3 m/s)
- 10 pieds. (3 m) cordon d’alimentation avec prise
- Garantie de cinq ans
- NSF Conformité internationale
- Un support de base télescopique non soudé approuvé par la NSF en option inclus sur certains modèles
- Ensemble d’accessoires optionnels (luminaire de service conforme à l’ADA avec vannes à billes et portail de câble et cordon approuvé Vacu-Pass™ NSF) inclus sur certains modèles
- Tous les modèles nécessitent une base de soutien si l’option de support non soudé n’est pas sélectionnée
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Compliance | NSF, Marqué CE, ADA, ISO 5 Conditions selon ISO 14644-1 et 2 |
| Chamber Material | Acier inoxydable |
| Width (Metric) Interior | 184.2 cm |
| Product Type | Armoire de biosécurité de type B2 |
| Model | Purificateur Cell Logic+ |
| Noise Level | <63 dBA |
| Outlets | 2 |
| Plug Type | Amérique du Nord (230 V) |
| Power Consumption | 290 W |
| Receptacles | 2 |
| Afficher plus de résultats |