missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GOJO™ Frottement avancé pour les mains en mousse PURELL™
Description
- Amélioré par un mélange nourrissant de quatre conditionneurs pour la peau afin de maintenir la santé de la peau
- Compatible avec les gants en latex, nitrile et vinyle, ainsi qu’avec le CHG
- SMART-FLEX™ Le design de la bouteille utilise 30% moins de matériau que le HDPE
- La technologie d’effondrement contrôlé maintient la forme de la bouteille plus longtemps pendant la vidange
- Pompe amovible pour faciliter le recyclage
- Un remplissage SANITAIRE™ SCELLÉ aide à prévenir la contamination
- Répond EcoLogo aux normes de désinfectant pour les mains en matière de leadership environnemental et de performance éprouvée
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Massage des mains |
| Color | Transparent |
| For Use With (Application) | Massage des mains |
| Quantity | 3/Pk. |
| Volume (Metric) | 1200 mL |