missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Papier de chromatographie de cellulose pure
Description
Des papiers de cellulose pure à surfaces lisses sont testés pour assurer uniformité et reproductibilité, offrant une séparation optimale et une résolution d’échantillon
- Le papier mince (05-714-1) est recommandé pour les séparations analytiques
- Le papier épais (05-714-4) est recommandé pour l’électrophorèse et la chromatographie générale
- Les deux grades sont soigneusement testés pour la formation ponctuelle, l’action capillaire, le débitd’eau 1 et la vitesse d’adsorption
- Fourni en 46 × 57 cm (18 × 22 po) Feuilles
Spécifications
Spécifications
| Largeur (impériale) | 22 po |
| Matériau | Cellulose |
| Longueur (impériale) | 18 x 22 po. |
| Dimensions (L x P) | 18 x 22 x 22 po. (46 x 57 cm) |
| À utiliser avec (application) | Séparations analytiques |
| Résistance à l'humidité | 33 cm |
| Épaisseur du film | 0.19 mm |
| Largeur (métrique) | 57 cm |
| Longueur (métrique) | 46 cm |