missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+)-Pulegone 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+)-Pulegone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 217 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 152.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2400 |
| RTECSNumber | OT0261000 |
| TSCA | Oui |