Learn More
Thermo Scientific™ Disques PTFE/Silicone
Description
Assurez-vous de joints hermétiques et inertes avec des disques en PTFE/silicone autoclavables Thermo Scientific™ . Elles sont spécialement conçues pour combiner la rescellabilité du silicone avec l’inertité du PTFE. Ces disques se referment instantanément après perforation, et le revêtement en PTFE est structurellement collé pour qu’aucun ciment ne soit lessivé ou cuit hors de votre échantillon après la pénétration de l’aiguille. De nombreuses tailles sont disponibles pour s’adapter Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ aux petites fioles de réaction, Thermo Scientific™ aux fioles de septum à bouchon à vis et Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ aux fioles de stockage d’échantillons.
Chaque disque se comprime pour maintenir une étanchéité hermétique, forçant le revêtement en PTFE à s’adapter à la surface d’étanchéité.
Une seringue standard et des aiguilles CC pénètrent facilement tout un disque.
La couche de PTFE a une épaisseur complète de 10 millimètres pour assurer la protection
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Diamètre : 18 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Quantité | 72 Pk. |
| Épaisseur (métrique) | 10 millions |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 3 et 5 mL Reacti-Vial de petites réactions |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), Certificat de conformité (COC) |
| Type de produit | Disque |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.