missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Healthcare™ PROTOCOL™ Trousses de parasitologie à fiole unique, fioles propres

Numéro de catalogue. 2300546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Media Type:
C&S
Cary Blair
Formol tamponné à 10 %.
SAF
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Media Type
2300546 Formol tamponné à 10 %.
2300543 C&S
2300541 SAF
2300547 Cary Blair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 2300546 Fournisseur Fisher Healthcare™ Code fournisseur J2300546

Standardisez les procédures de collecte de routine, de transport sécuritaire, de conservation et d’examen des échantillons de selles pour les parasites intestinaux et les pathogènes entériques.

Standardisez les procédures de collecte de routine, de transport sécuritaire, de conservation et d’examen des échantillons de selles pour les parasites intestinaux et les pathogènes entériques avec les trousses de parasitologie à fiole unique Thermo Scientific™ PROTOCOL™.

Sulfite de zinc–alcool polyvinylique (Zn-PVA)

  • Fixateur sans mercure à utiliser comme conservateur/fixateur pour les trophozoïtes protozoaires.
  • Les lames fixées avec du Zn-PVA peuvent être colorées à l’aide de trichrome ou d’hématoxyline.

Acétate de sodium–acide acétique–formaline (SAF) :

  • Conservateur/fixateur sans mercure idéalement adapté à l’utilisation avec les œufs et larves d’helminthe, les trophozoïtes et kystes de protozoaires, les oocystes coccidiens et les spores microsporidiennes.
  • Peut être coloré à l’aide de trichrome ou d’hématoxyline.

Formol tamponné neutre à 10 %

  • Fixateur polyvalent approprié pour les œufs et larves d’helminthe ainsi que pour les kystes de protozoaires.
  • Le système tampon aide à maintenir la morphologie des organismes.
  • Les spécimens fixes peuvent être examinés directement ou concentrés pour la récupération des œufs, des larves et des kystes de protozoaires.

Sulfate cuivrique–alcool polyvinylique modifié (Cu-PVA modifié) :

  • Agit comme un conservateur/fixateur pour les trophozoïtes protozoaires.
  • Les lames fixées avec le PVA modifié peuvent être colorées à l’aide de trichrome ou d’hématoxyline.

Culture et sensibilité (C & S Média) :

  • Pour la collecte et le transport d’agents pathogènes bactériens entériques tels que Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter et Cholera Vibrio.
  • La population bactérienne est maintenue pour une récupération optimale pendant jusqu’à 96 heures.

Milieu de Cary-Blair :

  • Maintient la population bactérienne de pathogènes enfériques tels que Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter et Cholera Vibrio pendant jusqu’à 96 heures.

Flacons propres :

  • Flacons vides de 30 mL pour le transport d’échantillons.

Alertes de commande :

Fournies en paquets de 20 fioles

Remarque :

Tous les produits de parasitologie PROTOCOL sont sans mercure.

Spécifications

Product Type Trousse de parasitologie à flacon unique.
Media Type Formol tamponné à 10 %.
Quantity 20 flacons/coffret
Volume (English) 30 mL (1,01 oz).
Volume (Metric) 30 mL