missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Proteomix™ Cartouche et porte-garde d’échange cationique faible WCX-NP10, taille de particule de 10 μm, acier inoxydable
Description
Proteomix™ les colonnes sont remplies de particules de poly(styrène divinylbenzène) protégées par une couche polymère hydrophile contenant un réseau de groupes d’échange anioniques faibles (WAX) ou forts (SAX).
Spécifications
Spécifications
| pH | 2.0 à 12.0 |
| Granulométrie | 10 μm |
| Longueur (métrique) | 1 cm |
| Taille des pores | Non poreux |
| Catégorie | Cartouche de garde HPLC à échange de cations et support |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Phase | Échange de cations |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | Proteomix |
Proteomix est une marque déposée de Sepax Technologies