missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Station de ventilation protectrice XVS™
Description
Exige
Connexion à un ventilateur à distance ou FilterMate à un extracteur portatif (10-304-31, -33, -35, -37); surface de travail; base de soutien
- Des enceintes de travail compactes et ventilées peuvent être utilisées comme hottes légères, postes de travail en classe de sciences, baies de nettoyage par solvants, stations de pesée ou pour la pathologie et la cytologie.
- L’enceinte à profil bas protège l’utilisateur en contenant les poudres et les vapeurs lors des procédures légères, génératrices de fumées ou pesées.
- Clean-Sweep™ Le profil aérodynamique balaie la surface de travail pour un maximum de confinement
- La feuille d’aluminium de la ceinture de confinement supérieure infiltre de l’air dans l’enceinte pour diriger les contaminants loin de la zone de l’opérateur
- L’alimentation d’air par dilution supérieure introduit de l’air ambiant au sommet du châssis pour diluer les concentrations dans la chambre supérieure
- Le déflecteur arrière avec zones de perforation favorise l’écoulement laminaire horizontal
- Les profils d’entrée latérale permettent à l’air de balayer les surfaces intérieures
- 2 x 10 po. (5 x 25,4 cm) colliers d’échappement rectangulaires en haut et en bas permettent la connexion aux conduits pour l’évacuation vers l’extérieur ou vers un FilterMate™ extracteur portatif (10-304-31, -33, -35, -37) pour l’élimination filtrée des poudres, particules ou vapeurs
- 0,25 po. Ceinture de verre de sécurité trempée (6,4 mm)
- 22,75 pouces. modèle haut de gamme : Charnière, 20° châssis inclinés avec 8 po. (20,3 cm) d’ouverture; Ça monte pour fournir 20 pouces. Ouverture (50,8 cm)
- 32 pouces. modèle haut de gamme : charnière, 14° châssis inclinés avec 10 po. (25,4 cm) d’ouverture; monte pour fournir 29,25 po. Ouverture (74,3 cm)
- 23 pouces. D (58,4 cm) espace de travail intérieur
- Deux ports utilitaires pour la connexion de tuyaux et de câbles électriques aux services
- Châssis en aluminium blanc et gris glacier, en aluminium poudre sec et plénum et déflecteur arrière en acier
- 0,188 po. Verre de sécurité épais (4,8 mm) en verre trempé sur le dessus et les côtés
Compliance
ASHRAE™ 110-95 (Méthode de test de performance des hottes de laboratoire), SEFA 1-2002 (hottes de laboratoire), ANSI™ Z9.5-1993 (ventilation de laboratoire)
Warranty
Un an contre des défauts de matériaux et de main-d’œuvre
Spécifications
Spécifications
| Height (English) | 22,75 pouces. |
| Weight (English) | 50 lb. |
| Weight (Metric) | 22.7 Kg |
| Depth (English) | 29 pouces. |
| Width (English) | 24 po. |
| Depth (Metric) | 73.66 cm |
| Width (Metric) | 60.96 cm |
| Product Type | Ventilation Station |
| Material | Aluminium et acier recouverts d’époxy |
| Certifications/Compliance | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1 |