missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cocktail inhibiteur de protéase III, sans animaux

Numéro de catalogue. AAJ64156XF
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ64156XF 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ64156XF Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64156XF

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

 

Pour une utilisation avec des extraits de cellules et tissus de mammifères

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Couleur Transparent
Type de produit Cocktail inhibiteur de protéase
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec des extraits de cellules et tissus de mammifères
Quantité 1 mL

RUO – Usage réservé à la recherche