missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propyne (environ 5% en tétrahydrofurane, environ 1 mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Propyne (ca. 5% in Tetrahydrofuran, ca. 1mol/L) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 40.07 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UK4250000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |