missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propyne (environ 3-4% d’héptane), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Propyne (ca. 3-4% in Heptane) |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 200 g |
| Numéro UN | 1206 |
| Poids de formule | 40.07 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0015 |
| RTECSNumber | UK4250000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Congélateur |