missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Propylamine |
| Point de fusion | -83 °C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 12,6 (100 g/L H2O 20 °C) |
| Point d’ébullition | 48 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1277 |
| Poids de formule | 59.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0131 |
| RTECSNumber | UH9100000 |
| TSCA | Oui |