missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propargyl chlorure 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Propargyl Chloride |
| Point de fusion | -78 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 57 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3286 |
| Poids de formule | 74.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3300 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |