missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Promega PureYield™ Système de plasmides Midiprep
Description
Includes
Les systèmes Midiprep (Mfr. No. A2492, A2495, A2496) comprennent la solution de lyse cellulaire, la solution de resuspension cellulaire, le lavage de colonnes, le lavage d’enlèvement d’endotoxines, la solution de neutralisation, l’eau sans nucléase, PureYield les colonnes de liaison et PureYield les colonnes de dégagement. Le kit de démarrage (Mfr. no A6740) comprend Welch™ aussi une pompe à vide, 110V; Vac-Man™ Collecteur à vide de laboratoire, capacité de 20 échantillons; et quatre Eluator™ dispositifs d’élution sous vide.
- Système plasmidical Midiprep, collecteur à vide et pompe à vide libre
- Jusqu’à 200 μg de plasmide à partir d’une culture de 50 mL
- ADN plasmidique de qualité transfection en 30 minutes
- Pas de colonnes pénibles à goutte de gravité ni de précipitations d’alcool post-élution
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 15 °C à 30 °C |
| Format | Spin ou vide |
| Technologie d’isolement | Silica Membrane Technology |
| À utiliser avec (application) | Isole l’ADN plasmidique de haute qualité provenant de cultures bactériennes |
| Comprend | Système Midiprep (100 préparations), Vac-Man collecteur à vide de laboratoire (capacité de 20 échantillons), 4 Eluator dispositifs d’élution, pompe à vide |
| Nb de réactions | 100 préparations |
| Type de produit | Kit de démarrage |
| Quantité | 1/Ea. |
| Volume d’échantillon | 50mL |
| Tension | 110V |
| Show More |
Brevet américain 6,194,562, brevet australien 740145, brevet canadien 2,329,067.