missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega ECL Substrat Western Blotting

Numéro de catalogue. PRW1015
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRW1015 500 mL
PRW1001 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PRW1015 Fournisseur Promega Code fournisseur W1015

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le ECL substrat Western Blotting est un substrat chimiluminescent à base de luminol, non radioactif, hautement sensible, pour la détection des conjugués de peroxydase de raifort (HRP) sur les immunoblots.

  • Substrat chimiluminescent pour détecter les conjugués de peroxydase de raifort (HRP) sur les immunoblots
  • Détecter des niveaux picogrammes de protéines avec un fond minimal
  • Non radioactif
  • Aucune optimisation requise; On peut facilement passer d’un substrat d’entrée ECL de gamme

Spécifications

Type de produit ECL Substrat Western Blotting
Quantité 500 mL
À utiliser avec (application) Détecte des quantités picogrammes d’antigène et la présence de HRP, les taches peuvent être exposées à plusieurs reprises aux rayons X
Conditions de stockage 2 °C à 10 °C